Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Freizeitsocke Sport schwarz Gr. 39-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Freizeitsocke Sport schwarz Gr. 39-41
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Freizeitsocke Sport schwarz Gr. 39-41
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Freizeitsocke Sport schwarz Gr. 39-41
Artikel-Nr.:
     223-8155730
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797382
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
freizeitsocken

FORTIS Freizeitsocke Sport schwarz Gr. 39-41

Freizeitsocke »Sport«

Ausführung:
• Hoher Tragekomfort
• Ferse und Fußspitze verstärkt
• Plüschpolsterung an Fußsohle und
von Hochferse bis Zehen
• Druckfreie, flache Kettelnaht
• Hohe Haltbarkeit
• Bis 60 °C waschbar
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Naht:
Kettelnaht
Basis:
Freizeitsocke
Größe:
39-41
Material:
85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyamid (PA)
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Ausstattung:
Hochferse
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Fersenverstärkung
Größenspiegel:
39/41-48/52
Besonderheit Naht:
flach
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,16*
6 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,69*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,72*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,10*
Lager 223
30
1
€ 8,50*
ab € 6,07*
€ 9,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.