Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitsocke Sport, Gr.39-41, schwarz, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitsocke Sport, Gr.39-41, schwarz, FORTIS
Freizeitsocke Sport, Gr.39-41, schwarz, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-131496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784797382
EAN/GTIN:
     4317784797382
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
freizeitsocken
Freizeitsocke »Sport«

Ausführung:
• Hoher Tragekomfort
• Ferse und Fußspitze verstärkt
• Plüschpolsterung an Fußsohle und
von Hochferse bis Zehen
• Druckfreie, flache Kettelnaht
• Hohe Haltbarkeit
• Bis 60 °C waschbar
Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
39–41
Herstellerartikelnummer:
4317784797382
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Socken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,98*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,68*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,71*
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 7,28*
3 Tage
530
1
€ 6,99*
ab € 4,8386*
€ 7,2986*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 40 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 80 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 119,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.