Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRISPORT Sicherheitsschuh hoch CORTINA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch CORTINA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch CORTINA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch CORTINA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch CORTINA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch CORTINA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch CORTINA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht GRISPORT GRISPORT Sicherheitsschuh hoch CORTINA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8155566
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163838258
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

GRISPORT Sicherheitsschuh hoch CORTINA S3 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)

Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU,
hitzebeständig bis 300 °C
Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert
mit CORDURA®
Sicherheit: Stahlkappe,
Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Weitere Informationen:
Form:
C
Norm:
DIN EN ISO 20345
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
41
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Leder
Material Laufsohle:
Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
hitzebeständig bis 300° C
Material Zwischensohle:
Stahl
Eigenname Material Schaft:
Cordura®
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 59,00*
€ 73,73*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 73,74*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 60,32*
€ 74,88*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 60,61*
€ 75,13*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 76,32*
€ 92,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,05*
€ 109,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,68*
€ 109,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,69*
€ 101,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,59*
€ 99,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,32*
€ 90,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.