Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel CORTINA, S3, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4332163838258
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     4332163838258
EAN/GTIN:
     4332163838258
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
4332163838258 Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C
Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 4332163838258, Grisport®, Grisport, Schnürstiefel »Cortina«, S3, 28562953, 1647238, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel CORTINA, Gr. 41, Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC, Fußbett: Antistatisches Fußbett, Sohle: Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C, Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®, Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Sicherheitsschuh, Footwear
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,72*
€ 74,57*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 59,94*
€ 74,90*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 60,24*
€ 75,72*
Lager 6QTZH
418
€ 6,99*
ab € 61,04*
€ 76,05*
€ 4,80*
ab € 62,03*
€ 77,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,05*
€ 90,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,03*
€ 82,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,06*
€ 79,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,04*
€ 72,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.