Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155522 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660740003241 |
| |
|
| | |
| BOLLÉ Brille Contour klar (Schutzbrille) Schutzbrille »Contour« Eigenschaften: • Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe • TIPGRIP-Bügel • Integrierter Seitenschutz • Mikrofasertuch inklusive Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheibe Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Bügelbrille | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 21 g | Größe: | normal | Geschlecht: | unisex | Ausführung: | Klar | Gefährdung: | mechanisch | Besonderheit: | antistatisch | inklinierbar: | Nein | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Farbe Befestigung: | braun | Eigenname Material: | Nylon | Befestigungsmaterial: | Polyamid (PA) | Farbe Brillengestell: | braun | Scheibenbeschichtung: | PLATINUM | Kennzeichnung Scheibe: | 2C-1,2 Bollé 1 FT KN | Scheiben austauschbar: | Nein | Farbton Brillengestell: | bronze | Eignung als Überbrille: | Nein | Besonderheit Befestigung: | rutschfeste Bügel | Bügellänge veränderbar: | Nein | Kennzeichnung Tragkörper: | Bollé EN 166 FT | Schutzfilter nach DIN EN 170: | Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2 | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz | zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe): | K (Kratzfestigkeit) | Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper): | -F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper): | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille bolle klar, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,58* | € 9,68* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,55* | € 9,96* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,36* | € 10,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,13* | € 10,50* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,91* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|