Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLTHAUS Verbandkasten Nr.63169 DIN 13169-E grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandkasten Nr.63169 DIN 13169-E grün
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandkasten Nr.63169 DIN 13169-E grün
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandkasten Nr.63169 DIN 13169-E grün
Artikel-Nr.:
     223-8155416
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005058631691
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle

HOLTHAUS Verbandkasten Nr.63169 DIN 13169-E grün

Verbandkasten »DIN 13169«
Eigenschaften:
• Stahlblechkasten, lackiert, grün
• Plombierbar
• Optional mit Halterung
Inhalt: nach DIN 13169-E gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1,3
Maße: 350 mm (B) x 255 mm (H) x 105 mm (T)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
105 mm
Breite:
255 mm
Länge:
350 mm
Branche:
universelle Branche
Material:
Stahlblech
gefüllt:
Ja
Besonderheit:
plombierbar
Verschlussart:
Spannschloss
Füllung nach Norm:
DIN EN 13169-E
Verbandbehälterart:
Kasten
Vorschriften und Gesetze:
ASR 39/1,3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 4,79*
ab € 46,21*
€ 58,44*
1
€ 4,90*
ab € 44,82*
€ 58,47*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,33*
€ 58,56*
8 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 50,72*
€ 63,79*
Lager 223
70
1
€ 8,50*
ab € 66,45*
€ 82,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
63157
ab € 17,62*
Ähnlich
Holthaus Medical
62364
ab € 4,80*
Ähnlich
Holthaus Medical
62378
ab € 4,31*
Ähnlich
Holthaus Medical
63158
ab € 12,02*
Ähnlich
Holthaus Medical
62366
ab € 5,55*
Ähnlich
Holthaus Medical
62367
ab € 5,55*
Ähnlich
Holthaus Medical
68050
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.