Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155376 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018623986485 |
| |
|
| | |
| ALBATROS Sicherheitshalbschuh SILVER RACE XTS LOW S1P Gr. 44 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »641390«, S1P SRC HRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO Besonderheit: Sohle bis 300 °C hitzebeständig Ausführung: • Sportlicher Sicherheitsschuh • Atmungsaktives Funktionsfutter Fußbett: Auswechselbares, anatomisch geformtes Fußbett Sohle: Sport XTS Gummisohle mit TPU-Torsionsschutz Material: Obermaterial abriebfestes, atmungsaktives AEROwork-Mesh Sicherheit: Kunststoffkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz Weite: 11 Weitere Informationen: | | Form: | A | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitshalbschuh | Weite: | 11 | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S1P | Ausstattung: | Überkappe | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | dämpfungsaktiv | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Kunststoff | Schuhgröße: | 44 | Größenspiegel: | 39-47 | Material Schaft: | Meshmaterial | Material Laufsohle: | Nitril | Sicherheitsklasse: | S1P | Besonderheit Laufsohle: | hitzebeständig bis 300° C | Besonderheit Durchtrittsohle: | metallfrei | Besonderheit Material Schaft: | abriebfest | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | HRO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, halbschuh s1p w11 gr.44 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 44 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 50,02* | € 62,00* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 50,38* | € 62,02* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 51,16* | € 62,94* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 52,72* | € 67,01* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 67,20* | € 80,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|