| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155344 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784785181 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schweißerbrille Sula DIN 5 Schweißerbrille »Sula« Eigenschaften: • Mit Belüftungssystem • Kratzfest und beschlagfrei beschichtet • Sportliches Design • Komfortable Bügelenden – 2-Komponenten-Technologie für besseren Halt • Weicher, flexibler Nasensteg Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten Zulassung/Norm: EN166 DIN 5 Scheibe: Polycarbonat, Stufe 5 Rahmenfarbe: schwarz-grün Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Schweißerbrille | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 51 g | Geschlecht: | unisex | Ausstattung: | Lüftungsschlitz | Gefährdung: | optisch | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | grün | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Anwendungsbereich: | diverse Schweißverfahren | Farbe Befestigung: | schwarz | Farbe Brillengestell: | schwarz | Scheiben austauschbar: | Nein | Farbton Brillengestell: | schwarzgrün | Schutzfilter nach DIN EN 169: | Schweißer-Schutzfilter 5 | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, schweißerbrille din 5 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,35* | € 15,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,19* | € 16,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,17* | € 16,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 11,31* | € 16,35* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,79* | € 20,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|