Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOOTGUARD Winterstiefel 631831 S3 Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Winterstiefel 631831 S3 Gr. 46
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Winterstiefel 631831 S3 Gr. 46
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Winterstiefel 631831 S3 Gr. 46
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Winterstiefel 631831 S3 Gr. 46
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Winterstiefel 631831 S3 Gr. 46
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Winterstiefel 631831 S3 Gr. 46
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Winterstiefel 631831 S3 Gr. 46
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Winterstiefel 631831 S3 Gr. 46
Artikel-Nr.:
     223-8155330
Hersteller:
     Footguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018623939719
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

FOOTGUARD Winterstiefel 631831 S3 Gr. 46

Wintersicherheitsstiefel »631831«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI
Ausführung:
• Mit Reflexstreifen für erhöhte Sicherheit
• Gepolsterte Staublasche
• Warmes Webpelzfutter
• Mit Überkappe und TPU-Fersenschutz
Sohle: Abriebfeste, rutschsichere
DUO-PU-Sohle
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlkappe und
FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
D
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Winter-Sicherheitstiefel
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
Überkappe
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Innenmaterial:
Webpelzfutter
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
46
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Rindnarbenleder
Material Laufsohle:
Nitril
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 42,66*
€ 54,73*
4 Tage
20
€ 7,50*
ab € 42,50*
€ 54,75*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 43,21*
€ 55,53*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 46,38*
€ 59,24*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 56,89*
€ 71,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,60*
€ 85,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,94*
€ 82,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,57*
€ 74,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.