Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh 641870 S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh 641870 S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh 641870 S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh 641870 S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh 641870 S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh 641870 S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh 641870 S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FOOTGUARD FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh 641870 S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8155325
Hersteller:
     Footguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018623999027
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

FOOTGUARD Sicherheitshalbschuh 641870 S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »641870«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Reflektierende Schnürschlaufen
• Gepolsterte Staublasche
• Atmungsaktives 3-D-Funktionsfutter
Fußbett: Anatomisch geformtes Fußbett,
Sohle: Profilierte, rutschfeste DUO-PU-Sohle
Material: Veloursleder mit
abriebfesten Textileinsätzen
Sicherheit: Stahlkappe und
metallfreier FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
47
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Veloursleder
Material Laufsohle:
Nitril
Sicherheitsklasse:
S1P
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Besonderheit Material Schaft:
abriebfest
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
A
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,57*
€ 42,11*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 32,73*
€ 42,14*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,30*
€ 42,75*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 35,69*
€ 45,95*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 47,55*
€ 60,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,10*
€ 71,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,88*
€ 71,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,06*
€ 69,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,30*
€ 68,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,31*
€ 61,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,55*
€ 56,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.