Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuh 641870, S1P, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schuh 641870, S1P, Größe 47
Schuh 641870, S1P, Größe 47
Artikel-Nr.:
     4012-270753
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     641870/47
EAN/GTIN:
     4018623999027
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »641870«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
•Reflektierende Schnürschlaufen
•Gepolsterte Staublasche
•Atmungsaktives 3-D-Funktionsfutter
Fußbett: Anatomisch geformtes Fußbett,
Sohle: Profilierte, rutschfeste DUO-PU-Sohle
Material: Veloursleder mit abriebfesten Textileinsätzen
Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
641870/47
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Footguard
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,75*
€ 43,08*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 32,63*
€ 43,11*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,21*
€ 43,66*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 35,52*
€ 46,32*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 35,67*
€ 46,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,46*
€ 54,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,87*
€ 49,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.