Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ schwarz-schwarz Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ schwarz-schwarz Gr. 58
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ schwarz-schwarz Gr. 58
Artikeldetailsicht EXCESS WORKWEAR EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ schwarz-schwarz Gr. 58
Artikel-Nr.:
     223-8155225
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250331803207
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ schwarz-schwarz Gr. 58

Arbeitshose »CHAMP«

Eigenschaften:
• Kombinierbar mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404
• Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen – bereits gesäumt
Ausführung:
• Bundhose mit zahlreichen Taschen mit und ohne Patten
• Griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
• Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
• Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
• Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff
• Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter
• Mehrzwecköse für Karabinerhaken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
Weitere Informationen:
Naht:
Dreifachnaht
Norm:
ohne
Branche:
universelle Branche
Größe:
58
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Grammatur:
280 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Größenspiegel:
48-60
Kleidungsgröße:
58
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,58*
€ 51,41*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 39,88*
€ 51,51*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 42,23*
€ 54,17*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 42,84*
€ 55,15*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 54,15*
€ 67,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.