Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8154998
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546128237
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh King S3 SRC Gr. 39 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »King«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Stress Out System® – Lasche für komfortables
Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft, durchgehend
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches, gemilltes Leder,
Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium
gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 900 g/Stück
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
39
Größenspiegel:
35-48
Material Schaft:
Leder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Eigenname Innenmaterial:
Wing Tex
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Besonderheit Material Schaft:
wasserabweisend
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,23*
€ 65,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,36*
€ 65,89*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,28*
€ 66,63*
€ 5,95*
ab € 57,17*
€ 70,52*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 86,04*
€ 100,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,82*
€ 119,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,63*
€ 119,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,90*
€ 112,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,60*
€ 110,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,04*
€ 102,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 53,23*
Ähnlich
U-Power
SN20014 41
ab € 49,71*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 53,02*
Ähnlich
U-Power
SN20014 43
ab € 53,27*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 53,08*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 53,18*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 53,25*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.