Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 41
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 41
Artikel-Nr.:
     223-8154954
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546143728
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

U-POWER Winterstiefel SiberianS3 CI SRC Gr. 41

Wintersicherheitsstiefel »Siberian«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC CI
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Öffnung durch seitlichen Reißverschluss
Fußbett: Ergo Dry
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter
Webpelz
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite,
Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 1400 g/Stück (Größe 42)
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
D
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Winterstiefel
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
atmungsaktiv
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Reißverschluss
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhgröße:
41
Größenspiegel:
38-48
Material Schaft:
Narbenleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Bezeichnung Innenmaterial:
Webpelzfutter
Besonderheit Innenmaterial:
antibakteriell
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Besonderheit Material Schaft:
wasserabweisend
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
CI
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,14*
€ 58,03*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 47,37*
€ 58,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,98*
€ 59,37*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 50,36*
€ 62,40*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 76,88*
€ 89,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,28*
€ 106,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,31*
€ 99,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,76*
€ 97,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 80,03*
€ 95,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 76,88*
€ 91,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR10284 44
ab € 35,55*
Ähnlich
U-Power
RR10284 45
ab € 35,51*
Ähnlich
U-Power
RR10284 46
ab € 35,71*
Ähnlich
U-Power
RR10284 47
ab € 35,65*
Ähnlich
U-Power
RR40754 39
ab € 46,97*
Ähnlich
U-Power
RR40754 38
ab € 47,01*
Ähnlich
U-Power
RR40754 42
ab € 47,16*
Ähnlich
U-Power
RR40754 43
ab € 46,79*
Ähnlich
U-Power
RR40754 44
ab € 46,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.