Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Wandhalterung für Verbandskasten KIEL Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Wandhalterung für Verbandskasten KIEL Orange
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Wandhalterung für Verbandskasten KIEL Orange
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Wandhalterung für Verbandskasten KIEL Orange
Artikel-Nr.:
     223-8154951
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108806141
Suchbegriffe:
Halterung Erste Hilfe Koffer
Putztuch Spender
Putztuchrollen-Wandhalter
Reinigungstuchspender

SÖHNGEN Wandhalterung für Verbandskasten KIEL Orange

Verbandkasten »Kiel«
Eigenschaften:
• Aus hochschlagzähem Kunststoff
Farbe: orange
Weitere Informationen:
Basis:
Wandhalterung
Farbe:
orange
Höhe:
90 mm
Breite:
80 mm
Länge:
270 mm
Material:
Kunststoff
geeignet für:
Verbandkasten KIEL/KU
Befestigungsart:
Wandbefestigung
Wandhalterungsart:
Einstellhalterung
Besonderheit Material:
schlagzäh
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
242
1
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,10*
6 Tage
131
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,12*
2 Tage
215
1
€ 4,79*
ab € 2,07*
€ 3,15*
2 Tage
130
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,15*
Lager 223
131
1
€ 8,50*
ab € 2,63*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0350052
ab € 35,20*
Zubehör
Söhngen
0350051
ab € 31,99*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
3003045
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.