| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154917 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250331806895 |
| |
|
| | |
| EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ blau-grau Gr. 48 Arbeitshose »CHAMP« Eigenschaften: • Kombinierbar mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404 • Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen – bereits gesäumt Ausführung: • Bundhose mit zahlreichen Taschen mit und ohne Patten • Griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen • Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche • Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach • Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff • Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter • Mehrzwecköse für Karabinerhaken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Weitere Informationen: | | Naht: | Dreifachnaht | Norm: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 48 | Farbe: | blau | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 280 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | blau | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Knopf mit Knopfloch | Größenspiegel: | 48-60 | Kleidungsgröße: | 48 | Besonderheit Material: | atmungsaktiv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshose königsblau gr. 48, arbeitshose blau, arbeitshose 48 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,58* | € 51,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,12* | € 51,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,05* | € 54,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 43,01* | € 55,03* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 54,02* | € 67,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|