Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Regenhose Nylon/Vinyl gelb Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Regenhose Nylon/Vinyl gelb Gr. XXL
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Regenhose Nylon/Vinyl gelb Gr. XXL
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Regenhose Nylon/Vinyl gelb Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     223-8154774
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2122/2XL
EAN/GTIN:
     4025888232325
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose

CRAFTLAND Regenhose Nylon/Vinyl gelb Gr. XXL

Regenschutzlatzhose Ribe

Ausführung:
• Taschen zum Durchgreifen
• Hosensaum weitenverstellbar
Material: 100 % Polyester, beschichtet
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
4:
4
Norm:
ohne
Basis:
Regenlatzhose
S-XXXL:
S-XXXL
Branche:
universelle Branche
Größe:
4
Farbe:
gelb
Material:
100 % Polyester (PES)
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
gelb
Taschenart:
ohne
Ausstattung:
Beschichtung, Polyvinylchlorid (PVC)
Gefährdung:
Regen
Besonderheit:
einzeln verpackt
Schnallenart:
Schnellverschlussschnalle
Textilpflege:
Handwäsche
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Clipverschluss
Größenspiegel:
0-5
Material Schnalle:
Kunststoff
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Weitenverstellung:
Druckknopf (Hosenbeinabschluss)
Eigenname Material:
Nylon
Kleidungsgröße:
4
Materialverarbeitung:
einlagig
Besonderheit Material:
beschichtet
Besonderheit Schlaufe:
verstellbar
100% Nylon/ VINYL-Beschichtung:
100% Nylon/ VINYL-Beschichtung
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,80*
68 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 9,15*
69 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 9,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,78*
€ 9,19*
Lager 223
51
1
€ 8,50*
ab € 11,04*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-2
ab € 7,99*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-1
ab € 8,03*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-3
ab € 8,02*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-4
ab € 6,88*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-2
ab € 6,61*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-1
ab € 6,64*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-3
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.