Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLBERG Ersatzscheibe Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLBERG HELLBERG Ersatzscheibe Polycarbonat
Artikeldetailsicht HELLBERG HELLBERG Ersatzscheibe Polycarbonat
Artikeldetailsicht HELLBERG HELLBERG Ersatzscheibe Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     223-8154759
Hersteller:
     HELLBERG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7391445022775
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
Augenschutzschild
Gesichtsschutz

HELLBERG Ersatzscheibe Polycarbonat

Ersatzscheibe Polycarbonat

Ausführung:
• Polycarbonat-Gesichtsschutzscheibe
Anwendungsbereiche: Handwerk, Bau, Industrie, Garten- und Landschaftsbau
Zulassung/Norm: Kennzeichnung nach EN166 1B39 CE
Stärke: 1 mm
Länge: 200 mm
Gewicht: 74 g
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
74 g
Material:
Polycarbonat (PC)
Gefährdung:
mechanisch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,65*
€ 14,12*
1
€ 5,00*
ab € 9,72*
€ 14,27*
1
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 15,47*
1
€ 3,90*
ab € 11,07*
€ 15,94*
Lager 223
18
1
€ 8,50*
ab € 15,58*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.