| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154725 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4033965078186 |
| |
|
| | |
| STABILUS SAFETY Sicherheitssandale 3113A S1 Gr. 47 (Arbeitssandale) Sicherheitssandale »3113 A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Ausführung: • Integriertes, anatomisch geformtes Lamellenfußbett • Wirbelsäulen- und gelenkeschonendes Gehen und Stehen Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend Material: Schaft aus Microfiber und Textilien Sicherheit: Aluminiumkappe Weite:12 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitssandale | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 710 kg | Kategorie: | S1 | Ausstattung: | Tieffußbett | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | ESD-gerecht | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Verschlussart: | Doppelklettverschluss | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Schuhgröße: | 47 | Größenspiegel: | 36-47 | Material Schaft: | Mikrofaser | Leder-Textil-Schuh: | Leder-Textil-Schuh | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Material Brandsohle: | Leder | Sicherheitsklasse: | S1 | Bezeichnung Innenmaterial: | Lederfutter | Besonderheit Innenmaterial: | naturbelassen | Besonderheit Material Brandsohle: | vegetabil gegerbt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, s1 stabilus sandale, sandalen, sandale s1 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,08* | € 88,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,46* | € 90,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,44* | € 92,72* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 77,84* | € 94,55* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 95,92* | € 115,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|