Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Regenbundhose RHO orange Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenbundhose RHO orange Gr. XL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenbundhose RHO orange Gr. XL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenbundhose RHO orange Gr. XL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenbundhose RHO orange Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8154679
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201140090
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

ASATEX Regenbundhose RHO orange Gr. XL

Warnschutz-Regenhose »RHG« und »RHO«

Ausführung:
• Wasserdicht, winddicht
• Verschweißte Nähte
• 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel
Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 343
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343:2003 + A1:2007 Klasse 3/1
Basis:
Warnschutz-Regenhose
Farbe:
orange
Normen:
DIN EN 343; DIN EN 471
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Bund
Farbton:
leuchtorange
Größe:
XL
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Kategorie:
Kat. II
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
orange
Taschenart:
Seiteneingriffe (beidseitig)
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Gefahrensituationen im Straßenverkehr
Hauptfarbton:
leuchtorange
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Geschlecht:
Unisex
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschlussart:
Gummizug
Größenspiegel:
XS-5XL
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Kleidungsgröße:
XL
Besonderheit Material:
winddicht
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
6
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 14,14*
2 Tage
19
1
€ 5,50*
ab € 10,56*
€ 14,16*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 14,76*
1
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 14,82*
Lager 223
19
1
€ 8,50*
ab € 18,77*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prevent
RHO
ab € 11,65*
Ähnlich
k.A.
ab € 12,64*
Ähnlich
ASATEX
RHG/L
ab € 10,60*
Ähnlich
ASATEX
RHO/L
ab € 10,62*
Ähnlich
ASATEX
RHO/M
ab € 11,75*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XL
ab € 10,59*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XXL
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.