Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bügelbrille VESTA klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bügelbrille VESTA klar
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bügelbrille VESTA klar
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bügelbrille VESTA klar
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bügelbrille VESTA klar
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bügelbrille VESTA klar
Artikel-Nr.:
     223-8154278
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784768818
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

FORTIS Bügelbrille VESTA klar

Bügelbrille »Vesta«

Eigenschaften:
• Extrem leichte und moderne Schutzbrille
• Sportliche Linie
• Kratzfest und beschlagfrei
• Mit integriertem Seitenschutz
• Bügel mit K2-Technologie garantieren besseren Halt und Tragekomfort
• Nasensteg ist weich und rutschfest
Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat-Scheiben
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Bügelbrille
Branche:
metallverarbeitende Industrie
Gewicht:
5 g
Geschlecht:
unisex
Ausstattung:
integrierter Seitenschutz
Gefährdung:
mechanisch
Art Befestigung:
Ohrbügel
Scheibentönung:
klar
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
schwarz
Farbe Brillengestell:
farblos
Scheiben austauschbar:
Nein
Oberflächenvergütung Scheibe:
antibeschlag
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 8,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 9,49*
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 9,51*
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,55*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 8,03*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.