Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPRIFLEX Sicherheitsschuh hoch Allround Aqua Mid S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitsschuh hoch Allround Aqua Mid S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitsschuh hoch Allround Aqua Mid S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitsschuh hoch Allround Aqua Mid S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitsschuh hoch Allround Aqua Mid S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitsschuh hoch Allround Aqua Mid S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitsschuh hoch Allround Aqua Mid S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht LUPRIFLEX LUPRIFLEX Sicherheitsschuh hoch Allround Aqua Mid S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8154264
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260108681938
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

LUPRIFLEX Sicherheitsschuh hoch Allround Aqua Mid S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh hoch)

Sicherheitsschnürstiefel »Allround Aqua Mid«, S3

Zulassung/Norm: S3
Ausführung:
• Wasserdicht
• Mit Klimamembran
• Gepolsterte Faltlasche
• Umlaufender Stoßschutz
• Dämpfung Anti Shock
Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Sohle Vibram Dynamic Red (TPU/PU)
Material: Veloursleder/Cordura®
Sicherheit: Stahlkappe und
durchtrittsichere Synthetiksohle
Weitere Informationen:
Form:
B
Norm:
DIN EN ISO 20345
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Besonderheit:
schockabsorbierend
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
43
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Veloursleder
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
wasserdicht
Eigenname Material Schaft:
Cordura®
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,86*
€ 86,18*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 71,80*
€ 86,79*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 88,47*
€ 106,25*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 89,92*
€ 107,60*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 113,34*
€ 134,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,23*
€ 159,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,37*
€ 158,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,31*
€ 149,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,49*
€ 143,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,34*
€ 134,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.