Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel Allround Aqua Mid, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürstiefel Allround Aqua Mid, Größe 43
Schnürstiefel Allround Aqua Mid, Größe 43
Artikel-Nr.:
     4012-724596
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     4-150-43
EAN/GTIN:
     4260108681938
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Allround Aqua Low« und Sicherheitsschnürstiefel »Allround Aqua Mid«, S3

Zulassung/Norm: S3
Besonderheit:
•Wasserdicht mit Klimamembran
•Gepolsterte Faltlasche
•Umlaufender Stoßschutz, Dämpfung Anti Shock
Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Sohle Vibram Dynamic Red (TPU/PU)
Material: Veloursleder/Cordura®
Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
4-150-43
Herstellername:
Priebs L. GmbH & Co. KG
Markenname:
Lupriflex
Ursprungsland:
Italien
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,19*
€ 84,06*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,34*
€ 84,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 84,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 67,03*
€ 96,02*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 87,12*
€ 104,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,66*
€ 124,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,94*
€ 123,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,90*
€ 115,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,12*
€ 103,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.