Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Arbeitsjacke PULSSCHLAG schwarz/anthrazit Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Arbeitsjacke PULSSCHLAG schwarz/anthrazit Gr. 58
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Arbeitsjacke PULSSCHLAG schwarz/anthrazit Gr. 58
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Arbeitsjacke PULSSCHLAG schwarz/anthrazit Gr. 58
Artikel-Nr.:
     223-8154170
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     13245353-9997-58
EAN/GTIN:
     4053813022208
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KÜBLER Arbeitsjacke PULSSCHLAG schwarz/anthrazit Gr. 58

Jacke »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
• Gute Bewegungsfreiheit
• Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten
• Körperbetont
Ausführung:
• Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit „EasyBrand“-Funktion
• Napoleontasche und Stifttasche links
• Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar
• Zwei Innentaschen, links mit Smartphonetasche
• Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
• Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
• Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
• Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz
• Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
• Saum mit Stretcheinsatz
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil
• Kolleransatz und Ärmelkontur
• Kontur-Stepp
• Bis 60 °C waschbar
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Basis:
Jacke
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Größe:
58
Farbe:
schwarz
Material:
65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
270 g/m²
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Taschenart:
Brusttasche mit Patte und Klettverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Aufhänger im Kragen
Nebenfarbton:
anthrazitgrau
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Ellenbogenverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
40-66, 25-31, 90-118
Verarbeitung Naht:
genäht
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
58
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,77*
€ 57,32*
7 Tage
52
€ 4,30*
ab € 47,09*
€ 59,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 61,93*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,09*
€ 62,60*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 58,52*
€ 72,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.