Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH schwarz/anthrazit Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH schwarz/anthrazit Gr. 52
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH schwarz/anthrazit Gr. 52
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH schwarz/anthrazit Gr. 52
Artikel-Nr.:
     223-8154147
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     23245353-9997-52
EAN/GTIN:
     4053813024097
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH schwarz/anthrazit Gr. 52

Bundhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten
Ausführung:
• Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
• Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
• Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
• Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
• Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
• Elastischer Bundeinsatz
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
• Taschenverstärker
• Seitennaht-Stepp
• Bis 60 °C waschbar
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Naht:
Seitennaht
Norm:
DIN EN 14404 Typ 2, Stufe 1
Basis:
Berufshose
Branche:
universelle Branche
Größe:
52
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Stretch
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bundmaterial:
Gummi
Nebenfarbton:
anthrazitgrau
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
40-66, 25-31, 90-118
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
52
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,32*
€ 64,03*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,62*
€ 64,34*
7 Tage
60
€ 4,30*
ab € 51,19*
€ 65,19*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,83*
€ 67,17*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 64,17*
€ 79,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,30*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
81089119-45-ST
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.