| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153406 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5038428183338 |
| |
|
| | |
| JSP KombifilterPress to check ABEK1P3 für Maske Force 8 (2 Stück) Filtersatz für Maske »Maximask Force 8« Eigenschaften: • Winkel-Filter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung • Breites und offenes Atemstück für niedrigeren Atemwiderstand und erhöhten Komfort • Wartungsfreies und frei wegwerfbares Atemventil • Mit sicherem Verschluss leicht an der Maske anzubringen Lieferumfang: 1 Satz = 2 Stück Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 14387 + A1 | Anzahl: | 2 St. | Funktionalität: | mit Halbmaske | Filterschutzklasse: | P3 | zusätzliche Kennzeichnung: | Aktivkohle (C) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Maskenprüfgerät, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, jsp partikelfilter, partikel einlegefilter |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 17,12* | € 20,65* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 17,23* | € 20,70* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 17,27* | € 20,75* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 17,33* | € 20,81* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 25,43* | € 32,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|