| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152927 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250331804969 |
| |
|
| | |
| EXCESS WORKWEAR Ledergürtel Länge 100 cm Ledergürtel Ausführung: • Used-Look • Mit Excess-Logo und Metallschnalle • 4 cm breit Material: 100 % Buffalo-Leder Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Basis: | Gürtel | Farbe: | schwarz | Breite: | 4 cm | Länge: | 100 cm | Geschlecht: | Unisex | Material Schnalle: | Metall (MTF) | Kleidungsgröße: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,81* | € 23,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,80* | € 24,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,88* | € 24,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,12* | € 24,78* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 23,20* | € 30,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|