Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE Overall Arktis marine Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Overall Arktis marine Gr. XXL
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Overall Arktis marine Gr. XXL
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Overall Arktis marine Gr. XXL
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Overall Arktis marine Gr. XXL
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Overall Arktis marine Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     223-8152754
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888255751
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

ELYSEE Overall Arktis marine Gr. XXL

Thermo-Overall »Arktis«

Ausführung:
• Wind- und wasserabweisend
• Nähte geschweißt
• Reflexstreifen
• Abnehmbare wattierte Kapuze
• Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss
• Taille weitenverstellbar
• Ärmel mit Strickbündchen
• Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg
• Zwei Brust- und Hüfttaschen, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, Oxford mit PVC-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: marine
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Overall
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Größe:
2XL
Farbe:
blau
Material:
100 % Polyester (PES)
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
rot
Taschenart:
brusttasche mit Klettverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Kapuze
Hauptfarbton:
marineblau
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
M-2XL
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Weitenverstellung:
Gummizug (Taille)
Kleidungsgröße:
2XL
Besonderheit Material:
wasserabweisend
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,54*
€ 77,70*
3 Tage
10
€ 4,79*
ab € 66,95*
€ 82,60*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 82,63*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 83,02*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 84,79*
€ 103,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.