| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152706 Herst.-Nr.: 72112-45 EAN/GTIN: 4031783083535 |
| |
|
| | |
| BAAK Sicherheitssandale RENE2 S1P SRC ESD Gr.45 - normale Weite (Arbeitssandale) • Besonders leichte, sportliche Sicherheitssandale mit bequemer Passform • EN ISO 20345 S1P SRC ESD • 100% metallfrei • Leichter Einstieg durch Klettverschluss • Schaft aus Microfaser und Meshmaterial • Klimaregulierendes Textil-Futter • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich • Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell • EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, besonders rutschhemmend • Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 • Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit • Textiler, flexibler Durchtrittschutz • Größe 36-40 / Weite 10,5 und 41-50 / Weite 12 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sandale | Weite: | 12 | Branche: | Druckindustrie | Kategorie: | S1P | Ausstattung: | gepolsterte Lasche | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | metallfrei | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | blau | Nebenfarbe: | gelb | Innenmaterial: | Textil | Verschlussart: | Klettverschluss | Material Kappe: | Komposit | Schuhgröße: | 45 | Größenspiegel: | 36-50 | Material Schaft: | Mikrofaser | Material Laufsohle: | Ethylenvinylacetat (EVA) | Material Brandsohle: | Polyaramid (PPTA) | Sicherheitsklasse: | S1P | Besonderheit Laufsohle: | nicht kreidend | Material Zwischensohle: | Ethylenvinylacetat (EVA) | Vorschriften und Gesetze: | DGUV Regel 112-191 | Bezeichnung Innenmaterial: | Textilfutter | Besonderheit Innenmaterial: | klimaregulierend | Besonderheit Zwischensohle: | durchtrittsicher | Besonderheit Material Schaft: | abriebfest | Eigenname Material Brandsohle: | Kevlar® | Besonderheit Material Brandsohle: | metallfrei | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, s1p sandalen 45, sandalen, sandale 45 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,01* | € 62,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,36* | € 62,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,45* | € 63,61* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,09* | € 69,15* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 89,93* | € 103,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|