| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152681 Herst.-Nr.: 74112-46 EAN/GTIN: 4031783083863 |
| |
|
| | |
| BAAK Sicherheitssandale RICO2 S1P SRC ESD Gr.46 - normale Weite (Arbeitssandale) • Besonders leichte, sportliche Sicherheitssandale mit bequemer Passform • EN ISO 20345 S1P SRC ESD • 100% metallfrei • Leichter Einstieg durch Klettverschluss • Schaft aus Microfaser und Meshmaterial • Klimaregulierendes Textil-Futter • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich • Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell • EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, besonders rutschhemmend • Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 • Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit • Textiler, flexibler Durchtrittschutz • Größe 36-40 / Weite 10,5 und 41-48 / Weite 12 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sandale | Weite: | 12 | Branche: | Druckindustrie | Kategorie: | S1P | Ausstattung: | Anziehhilfe | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | ESD-gerecht | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grau | Innenmaterial: | Textil | Verschlussart: | Klettverschluss | Material Kappe: | Komposit | Schuhgröße: | 46 | Größenspiegel: | 36-48 | Material Schaft: | Mikrofaser | Material Laufsohle: | Ethylenvinylacetat (EVA) | Sicherheitsklasse: | S1P | Besonderheit Laufsohle: | nicht kreidend | Material Zwischensohle: | Ethylenvinylacetat (EVA) | Vorschriften und Gesetze: | DGUV Regel 112-191 | Bezeichnung Innenmaterial: | Textilfutter | Besonderheit Innenmaterial: | klimaregulierend | Besonderheit Zwischensohle: | durchtrittsicher | Besonderheit Material Schaft: | abriebfest | Eigenname Material Brandsohle: | Kevlar® | Besonderheit Material Brandsohle: | metallfrei | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, halbschuhe baak 46, sandalen, sandalen 46 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,79* | € 66,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,47* | € 66,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 60,14* | € 74,82* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,02* | € 75,58* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 89,51* | € 107,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|