| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152332 Herst.-Nr.: 3476-XL EAN/GTIN: 4031301045533 |
| |
|
| | |
| 4PROTECT Warnschutzsoftshelljacke PITTSBURGH Gr.XL leuchtgelb/navy - Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 (allgemeine Anforderungen),
EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz) Klasse 2. Hohe Bewegungsfreiheit durch flexibles - elastisches Gewebe mit winddichten Eigenschaften. Wasserabweisende Außenschicht bei guter Atmungsaktivität. Aufgenähte Reflexstreifen
- umlaufend um Körper und Ärmel sowie auf Schultern. Dunkel abgesetzter Saum- und Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen. Unterlegter Front-Reißverschluss mit Kinnschutz
- justierbare Klettmanschetten. 2 Brusttaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen und Zipper-Garage
- 2 untere Reißverschluss-Taschen. Kordelzug im Saum und hoher
- fleecegefütterter Kragen halten die Wärme in der Jacke.
- Eine Jacke für Bewegungsdrang und Sicherheit. PITTSBURGH ist winddichter und wärmender als Fleece und deutlich flexibler als die meisten Wetterschutzjacken. Wasserabweisende Außenschicht bei guter Atmungsaktivität: Daher die ideale Wahl für Übergangszeiten oder Tage mit schnell wechselndem Wetter. Aufgenähte Reflexstreifen laufen um Körper und Ärmel und sorgen für eine hohe Sichtbarkeit. Dunkel abgesetzte Bereiche am Saum und den Ärmeln verhindern ein leichtes Anschmutzen. Vier Taschen ermöglichen viel Stauraum.
- Obermaterial: 100% Polyester (Softshell)
- Futter: 100% Polyester (Microfleece)
- Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Entsorgungsbetriebe
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Handwerk
- Transporttechnik
- Logistik
- Lagerwesen
- EN ISO 13688:2013
- EN ISO 20471:2013
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 471 Klasse 3/2 | Basis: | Warnschutz-Softshelljacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | XL | Farbe: | gelb | Material: | 94 % Polyester (PES) , 6 % Elasthan (EL) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Softshell | Grammatur: | 320 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | gelb | Nebenfarbe: | blau | Taschenart: | Brusttasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Ausstattung: | Saum | Gefährdung: | Dunkelheit | Hauptfarbton: | leuchtgelb | Nebenfarbton: | navy | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Geschlecht: | Herren | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | S-XXXXL | Weitenverstellung: | Kordelzug (Saum) | Kleidungsgröße: | XL | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Gewebeart Innenmaterial: | Mikrovlies |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,87* | € 46,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 45,66* | € 57,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,02* | € 59,02* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,81* | € 61,53* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 66,70* | € 82,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|