Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152115 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4054596052765 |
| |
|
| | |
| 3M Brille SecureFit402AF PC grau AS/AF, getönt (Schutzbrille) 3M™ Brille SecureFit™400 Eigenschaften: • Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln • Weicher, anpassbarer Nasensteg • Weich gepolsterte Bügelenden • Absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 19 g Rahmenfarbe: schwarz-grün Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166:2001 | Basis: | Schutzbrille | Branche: | Baugewerbe | Gewicht: | 19 g | Geschlecht: | unisex | Ausstattung: | rahmenlos | Gefährdung: | mechanisch | Besonderheit: | UV-beständig | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | grau | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Farbe Befestigung: | schwarz | Kennzeichnung Scheibe: | 5-3.1 3M 1 FT | Schutzfilter nach DIN EN 172: | Sonnenschutzfilter 5-3,1 | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz | Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper): | -F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | F (Stoß mit niedriger Energie) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,58* | € 7,56* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,63* | € 7,56* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,35* | € 8,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,11* | € 8,56* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,17* | € 9,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|