Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Augendusche im Taschenformat 235ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Augendusche im Taschenformat 235ml
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Augendusche im Taschenformat 235ml
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Augendusche im Taschenformat 235ml
Artikel-Nr.:
     223-8152106
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310617221013
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche

CEDERROTH Augendusche im Taschenformat 235ml

Augendusche im Taschenformat

Eigenschaften:
• Kann bequem in der Tasche oder in einer dazu gehörenden Gürteltasche getragen werden
• Benutzerfreundlich, Flasche öffnet sich mit einem einzigen Handgriff
• Wirkt neutralisierend bei Alkalien und Säuren
• Mit ergonomischer Augenschale für reichlich Spülfluss
• Haltbarkeit: 4,5 Jahre
Inhalt: 235 ml steril isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel, für Einmal-Gebrauch
Maße: B 66 x H 160 x T 45 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Augendusche
Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Anwendung:
Augen
Tankinhalt:
0.235 l
Aufbewahrung:
Gürteltasche
Besonderheit:
handbedienbar
Flaschenanzahl:
1 St.
Anwendungsbereich:
Augen
Farbe Aufbewahrung:
grün
Besonderheit Lösung:
isotonisch
Material Aufbewahrung:
Kunststoff
Besonderheit Aufbewahrung:
abnehmbar
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 9,42*
€ 14,32*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,94*
€ 14,60*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,60*
€ 15,07*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 15,47*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 12,62*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010054
ab € 4,06*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,17*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,53*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.