Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh FUSE TC GREEN LOW ESD S1P Gr. 48 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh FUSE TC GREEN LOW ESD S1P Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh FUSE TC GREEN LOW ESD S1P Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh FUSE TC GREEN LOW ESD S1P Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh FUSE TC GREEN LOW ESD S1P Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh FUSE TC GREEN LOW ESD S1P Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh FUSE TC GREEN LOW ESD S1P Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh FUSE TC GREEN LOW ESD S1P Gr. 48 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152026
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     644210/48
EAN/GTIN:
     4051428056977
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh FUSE TC GREEN LOW ESD S1P Gr. 48 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Fuse TC Green Low 644210, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Metallfrei
• Vorderkappenschutz
• FUSE.TEC®-Technologie – keine störenden Nähte in den Flexzonen
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest
Material: Schaft aus strapazierfähiger Mikrofaser, atmungsaktives Sandwich-Mesh, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1200 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-grün
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
FUSE.TEC®-Element
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grün
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Fiberglas
Schuhgröße:
48
Größenspiegel:
40-49
Material Schaft:
Mikrofaser
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Eigenname Laufsohle:
naturalFLEXMOTION™
Sicherheitsklasse:
S1P
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Material Durchtrittsohle:
Keramikfaser
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Eigenname Durchtrittsohle:
FAP®
Eigenname Material Schaft:
Nylon
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Material Schaft:
atmungsaktiv
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 70,67*
€ 85,33*
2 Tage
11
pro Paar
€ 7,50*
ab € 70,75*
€ 85,35*
4 Tage
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 86,51*
1 Tag
3
pro Paar
€ 5,90*
ab € 75,85*
€ 90,69*
Lager 223
3
pro Paar
€ 8,50*
ab € 94,58*
€ 112,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,34*
€ 133,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,54*
€ 132,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,75*
€ 123,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,58*
€ 120,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,58*
€ 112,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204850700000048
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000048
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000048
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000048
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.