Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR LOW S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR LOW S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR LOW S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR LOW S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR LOW S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR LOW S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR LOW S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR LOW S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152010
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     640542/39
EAN/GTIN:
     4051428063326
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh CONDOR LOW S3 Gr. 39 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Condor Low 640542, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 ESD SRC
Ausführung:
• Metallfreier Schaft – keine exponierten Metallteile
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: REBOUND – extrem dämpfend und rutschfest, BOUNCE LIGHT Zwischensohle
Material: geöltes Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1380 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: braun
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
Anziehhilfe
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
braun
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
39
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Nubukleder
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S3
Bezeichnung Laufsohle:
REBOUND
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Material Durchtrittsohle:
Keramikfaser
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Bezeichnung Zwischensohle:
BOUNCE LIGHT
Eigenname Durchtrittsohle:
FAP®
Besonderheit Material Schaft:
geölt
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 85,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,79*
€ 85,70*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 71,48*
€ 85,73*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 73,43*
€ 87,25*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 88,70*
€ 104,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,79*
€ 124,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,07*
€ 123,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,12*
€ 115,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,12*
€ 113,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,70*
€ 105,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.