Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Strickjacke dunkelgrau-türkis Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickjacke dunkelgrau-türkis Gr. XXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickjacke dunkelgrau-türkis Gr. XXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickjacke dunkelgrau-türkis Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     223-8151956
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784745598
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

FORTIS Strickjacke dunkelgrau-türkis Gr. XXL

Strick-Softshell-Jacke twenty-four

Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Bis 30 °C waschbar
• Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
• Kinnschutz am Reißverschlussende
• Durchgängige Windschutzblende
• Verlängerter Rücken
• Diverse Taschen mit Reißverschluss
Material:
• Obermaterial: 100 % Polyester
• Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Strickjacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
2XL
Material:
96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL)
Armlänge:
1/1 Arm
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
grün
Ausstattung:
Kinnschutz
Gefährdung:
Kälte
Hauptfarbton:
dunkelgrau
Nebenfarbton:
türkis
Verschlussart:
Reißverschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
€ 6,90*
ab € 30,66*
€ 40,06*
1 Tag
44
€ 4,79*
ab € 30,64*
€ 40,08*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 29,59*
€ 41,94*
€ 4,90*
ab € 34,26*
€ 46,21*
Lager 223
52
€ 8,50*
ab € 35,69*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.