Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke,Softshell,Größe 2XL,d-grau-türkis,FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke,Softshell,Größe 2XL,d-grau-türkis,FORTIS
Strickjacke,Softshell,Größe 2XL,d-grau-türkis,FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784745598
EAN/GTIN:
     4317784745598
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Strick-Softshell-Jacke »twenty-four«

Ausführung:
•Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
•Atmungsaktiv
•Kinnschutz am Reißverschlussende, durchgängige Windschutzblende
•Verlängerter Rücken
•Diverse Taschen mit Reißverschluss
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
dunkelgrau-türkis
Herstellerartikelnummer:
4317784745598
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 6,90*
ab € 30,47*
€ 40,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,54*
€ 40,17*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 29,67*
€ 42,10*
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 46,54*
€ 4,90*
ab € 34,17*
€ 46,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.