| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151412 Herst.-Nr.: 1803720533254N EAN/GTIN: 4055301112477 |
| |
|
| | |
| BP Bundhose 1803 720 dunkelgrau-schwarz Gr. 54 Arbeitshose 1803 720 Ausführung: • Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz • Ergonomischer Schnitt • D-Ring • Zwei Seitentaschen • Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen • Hammerschlaufe • Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche • Doppelte Zollstocktasche • CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Beschichtung • Reflexelemente am Bein • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 15797 | Basis: | Arbeitshose | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Dehnbund | Größe: | 54 | Farbe: | grau | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES) | Grammatur: | 305 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche (links) | Ausstattung: | Beschichtung, Teflon® | Besonderheit: | Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 | Hauptfarbton: | dunkelgrau | Schlaufenart: | Hammerschlaufe | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Geschlecht: | Unisex | Schrittlänge: | 83 cm | Verschlussart: | doppelter Bundknopf | Größenspiegel: | 44N-64N, 44L-56L, 48S-56S | Eigenname Material: | Cordura® | Kleidungsgröße: | 54 | Besonderheit Material: | wasserabweisend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,00* | € 60,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,67* | € 60,53* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,04* | € 60,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 51,37* | € 64,68* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 62,31* | € 78,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|