| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016446 Herst.-Nr.: 1803-720-5332/54N EAN/GTIN: 4055301112477 |
| |
|
| | |
| BP® Bundhose 1803 720
Ausführung: - doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- zwei Seitentaschen
- zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- Hammerschlaufe
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- doppelte Zollstocktasche
- CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung
- bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
- Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
- Öko-Tex Standard 100
Material: - 65% Baumwolle / 35% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gewicht: | 305 g/m² | Form: | lang | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C / bügeln bis 110°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess) | Hersteller: | BP | Ausführung: | Bundhose | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose antrazit größe 54, arbeitshose 54, bp arbeitshose, »1803«,, dunkelgrau-schwarz, BP®, Berufsbekleidung, 1803, |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,32* | € 60,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,79* | € 60,90* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,47* | € 61,20* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,45* | € 65,29* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,88* | € 66,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|