Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Latzhose 1803 720 schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Latzhose 1803 720 schwarz Gr. 54
Artikeldetailsicht BP BP Latzhose 1803 720 schwarz Gr. 54
Artikel-Nr.:
     223-8151384
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     18047203254N
EAN/GTIN:
     4055301114914
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
bp arbeitslatzhose 54
arbeitslatzhose schwarz

BP Latzhose 1803 720 schwarz Gr. 54

Latzhose 1804 720

Ausführung:
• Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
• Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
• Zwei Stifttaschen
• Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
• Regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt
• D-Ring
• Zwei Seitentaschen, zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
• Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
• Freihängende, doppelte Zollstocktasche und Hammerschlaufe
• Bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz im Kniebereich
• CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Teflonbeschichtung
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 15797
Basis:
Latzhose
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Dehnbund
Größe:
54N
Farbe:
schwarz
Material:
65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES)
Grammatur:
305 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
Latztasche mit Patte und Reißverschluss
Ausstattung:
Beschichtung, Teflon®
Besonderheit:
Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Schlaufenart:
Doppel-Werkzeugschlaufe
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Unisex
Schrittlänge:
82 cm
Größenspiegel:
42N-64N, 44L-58L, 44S-60S
Weitenverstellung:
Bund
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
54
Grammatur Verstärkung:
305 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,02*
€ 76,80*
11 Tage
16
€ 5,90*
ab € 61,50*
€ 77,56*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 80,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 82,50*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 79,70*
€ 98,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.