| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151357 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197339915 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Wathose Pricemastor grün Gr. 41 Wathose Pricemastor Ausführung: • 100 % wasserdicht • Keine Stahlteile • Ohne Sicherheitsstandard Material: Gummi Farbe: grün Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Wathose | Branche: | universelle Branche | Farbton: | dunkelgrün | Kategorie: | S5 | Ausführung: | Wathose | Besonderheit: | wasserdicht | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | schwarz | Material Hose: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schuhgröße: | 41 | Größenspiegel: | 40-48 | Material Laufsohle: | Polyvinylchlorid (PVC) | Sicherheitsklasse: | S5 | Material Stiefelschaft: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,47* | € 56,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,81* | € 64,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,82* | € 64,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,79* | € 64,08* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 60,41* | € 76,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|