| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151328 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197359388 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Wathose Acifort Heavy Duty S5 Gr. 48 Wathose Acifort HeavyDuty, S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 SRA Ausführung: • 100 % wasserdicht • Hochwertige PVC-Wathose • Resistent gegen Öle, Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel und verschiedene Chemikalien • Schmutzabweisende und rutschhemmende Außensohle für sicheren Halt Material: Gummi Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: grün Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Wathose | Branche: | universelle Branche | Farbton: | dunkelgrün | Kategorie: | S5 | Ausführung: | Wathose | Besonderheit: | wasserdicht | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | schwarz | Material Hose: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Kappe: | Stahl | Schuhgröße: | 48 | Größenspiegel: | 40-48 | Material Laufsohle: | Polyvinylchlorid (PVC) | Sicherheitsklasse: | S5 | Material Stiefelschaft: | Polyvinylchlorid (PVC) | Eigenname Material Stiefelschaft: | Acifort® | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 104,44* | € 104,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,81* | € 111,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,75* | € 113,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,08* | € 114,35* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 119,10* | € 145,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|