| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151276 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888260267 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Warnschutzshorts Corsica warngelb Gr. 60 Warnschutz-Shorts »LYON« und »CORSICA« Ausführung: • Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung • Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial • Erhöhtes Rückenteil • Strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt • YKK®-Reißverschluss aus Metall • Diverse Taschenvariationen Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 280 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688 Farbe: warnorange Weitere Informationen: | | 60: | 60 | Naht: | Dreifachnaht | Norm: | DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 1 | Basis: | Warnschutz-Shorts | 44 - 64: | 44 - 64 | Branche: | universelle Branche | Bundart: | teil-elastischer Taillenbund | Größe: | 60 | Farbe: | gelb | Hosenart: | kurze Hose | Material: | 80 % Polyester (PES), 20 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 280 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | gelb | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | erhöhtes Rückenteil | Gefährdung: | Wasser | Bundmaterial: | Gummi | Hauptfarbton: | leuchtgelb | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 44-64 | Warnschutz-Shorts: | Warnschutz-Shorts | Eigenname Material: | 3M™ Scotchlite™ | Kleidungsgröße: | 60 | Material Verschluss: | Metall | Besonderheit Material: | wasserabweisend | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | EN ISO 20471, Klasse 1; EN ISO 13688: | EN ISO 20471, Klasse 1; EN ISO 13688 | 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g/m²: | 80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g/m² | leicht, bequem und mit vielen funktionellen Taschen: | leicht, bequem und mit vielen funktionellen Taschen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,04* | € 48,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,08* | € 48,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,13* | € 59,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,65* | € 60,78* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 57,03* | € 73,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|