Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBRA Aufbewahrungsbox SECU Maxi für schweren Atemschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEBRA GEBRA Aufbewahrungsbox SECU Maxi für schweren Atemschutz
Artikeldetailsicht GEBRA GEBRA Aufbewahrungsbox SECU Maxi für schweren Atemschutz
Artikeldetailsicht GEBRA GEBRA Aufbewahrungsbox SECU Maxi für schweren Atemschutz
Artikel-Nr.:
     223-8151213
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002321431064
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

GEBRA Aufbewahrungsbox SECU Maxi für schweren Atemschutz

SecuBox® Maxi Standard für schweren Atemschutz

Ausführung:
• Behälter aus ABS-Kunststoff
• Mit Gebotszeichen
• Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
• Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten
Maße: 236 x 315 x 200 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Wandbox
Farbe:
blau
Höhe:
200 mm
Breite:
236 mm
Länge:
315 mm
Branche:
universelle Branche
Montage:
Wandmontage
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Öffnung:
Kippöffnung
Ausführung:
Maxi
Ausstattung:
internationales Symbol
Befestigung:
Aufkleben
Besonderheit:
geeignet für schweren Atemschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,15*
€ 40,07*
3 Tage
33
€ 4,95*
ab € 31,27*
€ 40,93*
2 Tage
45
€ 4,79*
ab € 31,31*
€ 41,08*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 34,1697*
€ 44,8397*
Lager 223
53
€ 8,50*
ab € 34,51*
€ 45,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.