| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8150851 Herst.-Nr.: 3000S342 EAN/GTIN: 4043692026848 |
| |
|
| | |
| ATLAS Sicherheitsschuh hoch Duo Soft 725 Hi1 HRO S3 Gr. 42 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch) Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie, hochwertige und weiche Leder Verwendung finden. Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten Arbeitstag über besonderen Herausforderungen standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige Rindleder zeichnet sich besonders durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil. Die durchtritthemmende Stahlzwischensohle ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl schützt den Fuß gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Sie wurde optimal auf die Leistenpassform angepasst und im Zwischensohlenmaterial eingeschäumt. Somit sind Sie auch während langen und harten Einsätzen im Innen- und Außenbereich optimal geschützt. Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012. Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig. Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum. DIE BESONDERE LAUFSOHLE Spitze Gegenstände, hohe Temperaturen und flüssige Werkstoffe sind in der Schwer- und Chemieindustrie, in metallverarbeitenden Betrieben oder in Heißbereichen keine Seltenheit. ATLAS hat mit der DUOSOFT Sohlentechnologie ein Laufsohlenkonzept entwickelt, welches genau auf die Bedürfnisse dieser Arbeitswelten abgestimmt ist. Neben der Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes (HI) und dem Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme (HRO), ist auch eine gewisse Schnittfestigkeit und Robustheit von besonderer Bedeutung. Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Bodenkontakt. Das grobstollige Profil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassem oder gefrorenem Boden auszurutschen. Mit modernster Produktions-Technologie wird die perfekte Kombination aus Nitril Laufsohle und MPU® Zwischensohle im Direktanschäumverfahren hergestellt und gibt dem Träger somit einen sicheren Auftritt. ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.
Weitere Informationen: | | Artikelname: | DUO SOFT 725 HI HRO | Artikelbezeichnung: | knöchelhoher Sicherheitsschuh | Artikelgruppe: | DUOSOFT | Herstellernummer: | 3000 S3 42 | Größe: | 42 - Weite 10 | Obermaterial: | Waterproof-Glattleder | Futtermaterial: | aktiv-X Funktionsfutter | Laufsohle: | DuoSoft Sohlentechnologie | Durchtrittschutz: | Durchtritthemmung | Spitzenschutz: | kein Spitzenschutz | Zehenschutz: | Stahlkappe | BOA Fit-System: | nein | DGUV 112-191: | geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel s3 gr.42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,78* | € 76,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,46* | € 77,57* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,33* | € 80,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,02* | € 80,09* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 84,12* | € 101,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|