Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 725 HI HRO - S3 - W10 - Gr.42
Artikel-Nr.:
     5417B-p1031441
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692026848
EAN/GTIN:
     4043692026848
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel DUO SOFT 725 HI HRO
  • SRC
  • knöchelhoher Sicherheitsschuh
  • Waterproof-Glattleder
  • DuoSoft Sohlentechnologie
  • Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas halbschuhe s3 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas-725 Duo Soft Stiefel Gr. 42 schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,03*
€ 76,24*
7 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 60,68*
€ 76,25*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 63,77*
€ 80,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,41*
€ 81,21*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,77*
€ 83,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,88*
€ 91,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,86*
€ 83,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 63,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.