Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDO Winkelmeßgerät Winkeltronic easy 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NEDO NEDO Winkelmeßgerät Winkeltronic easy 600 Winkelmesser digital 600mm Winkeltronic Easy Nedo
Artikeldetailsicht NEDO NEDO Winkelmeßgerät Winkeltronic easy 600 Winkelmesser digital 600mm Winkeltronic Easy Nedo
Artikeldetailsicht NEDO NEDO Winkelmeßgerät Winkeltronic easy 600 Winkelmesser digital 600mm Winkeltronic Easy Nedo
Artikel-Nr.:
     223-8148955
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016054325996
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage

NEDO Winkelmeßgerät Winkeltronic easy 600

Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic Easy
• Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts
• Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich
• Integrierte Horizontal- und Vertikallibelle
• Abschaltautomatik deaktivierbar
• Serienmäßig mit Hülle
• Stromversorgung: 2 x 1,5 V (AA) Batterien oder 2 x 1,2 V Akkus
• Außen- und Innenwinkelmessung möglich
Weitere Informationen:
Modell:
Winkeltronic Easy
Batterietyp:
Mignon
Schenkellänge:
600 mm
Genauigkeit in °:
± 0,2
Messbereich in °:
0-200
Batterie-Nennspannung:
1.5 V
Batterie-Typ nach IEC:
LR06
Batterie-Typ nach ANSI:
AA
Ablesemöglichkeit in °:
0,1
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 134,18*
€ 155,38*
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 156,12*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,89*
€ 165,52*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 143,65*
€ 166,21*
Lager 223
14
Frei Haus
ab € 187,96*
€ 214,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
460612
ab € 424,07*
Ähnlich
Nedo
500111
ab € 153,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.