Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1
Artikel-Nr.:
     223-8148349
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061700
EAN/GTIN:
     3165140583145
Suchbegriffe:
Baulaser
Rotationslaser
Wasserwaage
Wasserwaagen

BOSCH Rotationslaser GRL 300 HVG mit RC1

Rotationslaser GRL 300 HVG, Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich, Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D).
Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 608 M00 05F).
Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900).
Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400). 2 x Batterie LR20 1,5V (D). 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Breite:
180 mm
Länge:
190 mm
Gewicht:
1.8 kg
Lotlaser:
Ja
Arbeitsmodi:
Rotation
Ausführung:
m. RC1
Laser-Farbe:
grün
Nivellierzeit:
15 s
Stativgewinde:
5/8-11 in
Stromversorgung:
2 x Mono (D)
Laser-Wellenlänge:
532 nm
Transportsicherung:
Ja
Anti-Schock-Funktion:
Ja
Betriebsdauer (min.) ca.:
20 h
Rotationsgeschwindigkeit:
150 r/min
Selbstnivellierungsebene:
horizontal
Betriebstemperatur (max.):
40 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Nivelliergenauigkeit (±):
0.1 mm/m
Scanwinkel im Linienmodus:
10 °
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Laserklasse nach EN 60825-1:
3R
Schutzart nach DIN EN 60529:
IP 54
Selbstnivellierbereich (± Grad):
5 °
Arbeitsbereich ohne Empfänger (Durchmesser):
100 m
Selbstnivellierbereich (± Prozent):
8 %
Wiederaufladbare Batterien verwendbar:
Ja
Arbeitsbereich mit Empfänger (Radius):
150 m
Weitere Suchbegriffe: baulaser bosch, baulaser
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 474,60*
€ 507,00*
5 Tage
60
Frei Haus
ab € 477,86*
€ 510,33*
€ 4,90*
ab € 480,01*
€ 513,41*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 493,33*
€ 523,00*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 739,02*
€ 781,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,07*
€ 929,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,80*
€ 923,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,23*
€ 897,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,10*
€ 886,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,02*
€ 879,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061505
€ 685,25*
Sonstiges
Bosch
0601061506
€ 733,88*
Sonstiges
Bosch
0601061501
ab € 503,22*
Sonstiges
Bosch
061599403Y
ab € 671,37*
Sonstiges
Bosch
0601061806
ab € 561,17*
Sonstiges
Bosch
0601061805
ab € 555,95*
Sonstiges
Bosch
06159940JY
ab € 557,23*
Sonstiges
Bosch
0601061800
ab € 449,42*
Sonstiges
Bosch
061599403U
ab € 533,52*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,06*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.