Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Taschenlampe PenLight LED b. 3m Wasserdicht 2AAA UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht UK UK Taschenlampe PenLight LED b. 3m Wasserdicht 2AAA UK
Artikeldetailsicht UK UK Taschenlampe PenLight LED b. 3m Wasserdicht 2AAA UK
Artikeldetailsicht UK UK Taschenlampe PenLight LED b. 3m Wasserdicht 2AAA UK
Artikel-Nr.:
     223-8142662
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0032705133417
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe

UK Taschenlampe PenLight LED b. 3m Wasserdicht 2AAA UK

LED-Taschenlampe PenLight
• ABS-Gehäuse
• LED extrem hell
• Staub- und wasserdicht bis 3 m
• Nicht leitend und korrosionsbeständig
• Cliphalterung
• Momentlichtfunktion durch Druckschalter
• EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen. Zone 1: II 2G EX ib IIB T4 Gb II 2D EX ib IIIC T 60 °C Db

Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03.
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Kopfdurchmesser:
22 mm
Mit Clip:
Ja
ATEX-Zone:
1
Leuchtart:
Dauer-/Momentlicht
Schaftdurchmesser:
22 mm
Brenndauer:
2-3 h
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
35 lm
Reichweite:
64 m
Batterietyp:
Micro
Betriebsart:
Batterie
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
132 mm
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
neongelb
Batterieanzahl:
2 St.
Beständigkeit:
wasserdicht bis 3 m, staubdicht
Gehäusematerial:
ABS-Kunststoff
ATEX-Zertifzierung:
II 2G EX ib IIB T4 Gb
Schalterplatzierung:
Schaftende
Gewicht mit Batterie:
80 g
Batterie-Nennspannung:
1.5 V
Batterie-Typ nach IEC:
LR03
Druckausgleichsventil:
Nein
Batterie-Typ nach ANSI:
AAA
StaubEX-Zertifizierung:
II 2D EX ib IIIC T 60 °C IP6X Db
Mit Aufhängeloch/-öse:
Ja
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Schalter handschuhgeeignet:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Mit austauschbarem Reflektor:
Nein
korrosionsgeschützte Kontakte:
Ja
Leuchtart stufenlos einstellbar:
Nein
Mit austauschbarem LeuchtMittel:
Nein
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 5,99*
ab € 21,12*
€ 28,88*
€ 4,80*
ab € 21,33*
€ 29,02*
€ 4,80*
ab € 21,38*
€ 29,02*
1 Tag
96
€ 7,90*
ab € 22,13*
€ 29,96*
Lager 223
48
€ 8,50*
ab € 43,05*
€ 54,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
219006
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.