Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142659 Herst.-Nr.: 16611101421 EAN/GTIN: 4008496678044 |
| |
|
| | |
| VARTA Taschenlampe LED Penlight 1AAA 16611 m. Batt. Bli. LED-Taschenlampe PEN LIGHT Ausführung: Aus Aluminium, mit weißer 5-mm-LED für eine bessere Lichtausbeute. Lieferung mit 1 Micro-Batterie AAA/LR03 und Clip. Weitere Informationen: | | Mit Clip: | Ja | Brenndauer: | 15 h | Lichtstrom: | 3 lm | Reichweite: | 11 m | SB-Verpackt: | Ja | Leuchtmittel: | LED | Batterieanzahl: | 1 St. | Gehäusematerial: | Aluminium | Druckausgleichsventil: | Nein | Batterie-Typ nach ANSI: | AAA | Mit Aufhängeloch/-öse: | Nein | Fällt unter Elektrogesetz: | Ja | Schalter handschuhgeeignet: | Ja | Fällt unter Batteriegesetz: | Ja | Mit austauschbarem Reflektor: | Nein | korrosionsgeschützte Kontakte: | Nein | Leuchtart stufenlos einstellbar: | Nein | Mit austauschbarem LeuchtMittel: | Nein | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, varta led taschenlampe 3aaa, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,78* | € 4,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,78* | € 4,08* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,88* | € 4,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,98* | € 4,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,93* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|